Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912, Stahl 12.9, blank, Fabrikat HOLO-KROME®

DIN 912 Stahl 12.9 blank Holo-Krome
SHR-ZYL-DIN912-12.9-IS4-M5X22-HK

Art.-Nr. 421585 22

EAN 4048539333271

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912, Stahl 12.9, blank, Fabrikat HOLO-KROME®

Art.-Nr. 421585 22

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Qualitätsprodukte:


  • Genaue Fertigung der Produkte (Enge Toleranzen)

  • Präzise gefertigte Gewinde

  • Alphanumerische Kopfstempelung zur Rückverfolgbarkeit

Hergestellt in den USA

Hinweis

DIN 912 wurde zurückgezogen und durch ISO 4762 und ISO 12474 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaßbereich geändert | Regelgewinde in ISO 4762 festgelegt, Feingewinde in ISO 12474 überführt).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M5

Länge (l1)

22 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8,5 mm

Kopfhöhe (k1)

5 mm

Normen

DIN 912

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

12.9

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Zylinderkopf

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb (s1)

IS4