Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912, Stahl 12.9, blank

ISO 4762/DIN 912 Stahl 12.9 blank
SHR-ZYL-DIN912-12.9-IS17-M22X70

Art.-Nr. 008322 70

EAN 4061338076002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912, Stahl 12.9, blank

Art.-Nr. 008322 70

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO 4762 ersetzt DIN 912 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaßbereich geändert | Feingewinde in ISO 12474 überführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M22

Länge (l1)

70 mm

Kopfdurchmesser (dk)

33 mm

Kopfhöhe (k1)

22 mm

Normen

DIN 912

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

12.9

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Zylinderkopf

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb (s1)

IS17

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2)

70 mm

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen