Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912, Stahl 12.9, blank

ISO 4762/DIN 912 Stahl 12.9 blank
SHR-ZYL-DIN912-12.9-IS19-M27X180

Art.-Nr. 008327 180

EAN 4045727929742

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912, Stahl 12.9, blank

Art.-Nr. 008327 180

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO 4762 ersetzt DIN 912 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaßbereich geändert | Feingewinde in ISO 12474 überführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M27

Länge (l1)

180 mm

Kopfdurchmesser (dk)

40 mm

Kopfhöhe (k1)

27 mm

Normen

DIN 912

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

12.9

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Zylinderkopf

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb (s1)

IS19