Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912, Stahl 8.8, blank

ISO 4762/DIN 912 Stahl 8.8 blank
SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS12-M14X170

Art.-Nr. 008214 170

EAN 4048539488797

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912, Stahl 8.8, blank

Art.-Nr. 008214 170

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO 4762 ersetzt DIN 912 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaßbereich geändert | Feingewinde in ISO 12474 überführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M14

Länge (l1)

170 mm

Kopfdurchmesser (dk)

21 mm

Kopfhöhe (k1)

14 mm

Normen

ISO 4762

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Zylinderkopf

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb (s1)

IS12

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen