Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912, Stahl 8.8, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

ISO 4762/DIN 912 Stahl 8.8 gelb verzinkt
SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS10-(A3C)-M12X200

Art.-Nr. 0084012200
EAN 4038898181293

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912, Stahl 8.8, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

Art.-Nr. 0084012200

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO 4762 ersetzt DIN 912 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaßbereich geändert | Feingewinde in ISO 12474 überführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Länge (l1)

200 mm

Kopfdurchmesser (dk)

18 mm

Kopfhöhe (k1)

12 mm

Normen

ISO 4762

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Kopfform

Zylinderkopf

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb (s1)

IS10

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen