Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912, Stahl 8.8, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
ISO 4762/DIN 912 Stahl 8.8 gelb verzinkt
SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS2,5-(A2C)-M3X30
Art.-Nr. 008403 30
EAN 4047376580893
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
ISO 4762 ersetzt DIN 912 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaßbereich geändert | Feingewinde in ISO 12474 überführt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M3 |
Länge (l1) | 30 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 5,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3 mm |
Normen | ISO 4762 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Kopfform | Zylinderkopf |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb (s1) | IS2,5 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 18 mm |