Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762, Stahl 12.9, Zink-Lamelle silber, Dacromet 500 A

ISO 4762/DIN 912 Stahl 12.9 Dacromet 500 A
SHR-ZYL-ISO4762-12.9-IS14-(DC5A)-M16X55

Art.-Nr. 413531655

EAN 4047376477476

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762, Stahl 12.9, Zink-Lamelle silber, Dacromet 500 A

Art.-Nr. 413531655

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO 4762 ersetzt DIN 912 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaßbereich geändert | Feingewinde in ISO 12474 überführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M16

Länge (l1)

55 mm

Kopfdurchmesser (dk)

24 mm

Kopfhöhe (k1)

16 mm

Normen

ISO 4762

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

12.9

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Nein

Kopfform

Zylinderkopf

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb (s1)

IS14