Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762, Stahl 12.9, Zink-Lamelle silber, Geomet 321A+VL

ISO 4762/DIN 912 Stahl 12.9 Geomet 321A+VL
SHR-ZYL-ISO4762-12.9-(GE3A/VL)-M6X35

Art.-Nr. 413546 35

EAN 4052712161650

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762, Stahl 12.9, Zink-Lamelle silber, Geomet 321A+VL

Art.-Nr. 413546 35

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO 4762 ersetzt DIN 912 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaßbereich geändert | Feingewinde in ISO 12474 überführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

35 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10 mm

Kopfhöhe (k1)

6 mm

Normen

ISO 4762

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

12.9

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Zylinderkopf

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb (s1)

IS5

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen