Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762, Stahl FK10.9, Zink-Nickel silber (ZNSHL)

ISO 4762 Stahl 10.9 Zink-Nickel
SHR-ZYL-ISO4762-10.9-IS4-ZNSHL-M5X45

Art.-Nr. 415095 45

EAN 4057708585007

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762, Stahl FK10.9, Zink-Nickel silber (ZNSHL)

Art.-Nr. 415095 45

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verbindungsmittel mit einer galvanischen Chrom(VI) - freien Zink-Nickel silber Beschichtung (ZNSHL) sind für Anwendungen mit höchster Korrosionsbeanspruchung geeignet. Die Beschichtung setzt sich zusammen aus einer Zink – Nickel – Legierungsschicht und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln).



Die Korrosionsbeständigkeit beträgt bei:



  • Durchmesser ≥ M2 – 360h*

  • Durchmesser ≥ M4 – 600h*

  • Durchmesser ≥ M10 – 720h*


  • *Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS


Vorteile im Überblick:



  • Korrosionsbeständigkeiten bis zu 720h gegen Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227 NSS

  • Chrom(VI) – frei

  • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ
Hinweis

ISO 4762 ersetzt DIN 912 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaßbereich geändert | Feingewinde in ISO 12474 überführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M5

Länge (l1)

45 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8,5 mm

Kopfhöhe (k1)

5 mm

Normen

ISO 4762

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10.9

Oberfläche

Zink-Nickel silber

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer

600 h

Kopfform

Zylinderkopf

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb (s1)

IS4