Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762, Stahl FK8.8, Zink-Nickel silber (ZNSHL)
ISO 4762 Stahl 8.8 Zink-Nickel
SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS6-(ZNSHL)-M8X200
Art.-Nr. 414998 200
EAN 4062855157700
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungsmittel mit einer galvanischen Chrom(VI) - freien Zink-Nickel silber Beschichtung (ZNSHL) sind für Anwendungen mit höchster Korrosionsbeanspruchung geeignet. Die Beschichtung setzt sich zusammen aus einer Zink – Nickel – Legierungsschicht und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln).
Die Korrosionsbeständigkeit beträgt bei:
- Durchmesser ≥ M2 – 360h*
 - Durchmesser ≥ M4 – 600h*
 - Durchmesser ≥ M10 – 720h*
 
- *Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS
 
Vorteile im Überblick:
- Korrosionsbeständigkeiten bis zu 720h gegen Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227 NSS
 - Chrom(VI) – frei
 - Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln
 - Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
 - Gleichmäßige Schichtverteilung
 - Funktionell und dekorativ
 
ISO 4762 ersetzt DIN 912 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaßbereich geändert | Feingewinde in ISO 12474 überführt.
Datenblätter(X)
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)  | M8  | 
Länge (l1)  | 200 mm  | 
Kopfdurchmesser (dk)  | 13 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 8 mm  | 
Normen  | ISO 4762  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Festigkeitsklasse  | 8.8  | 
Oberfläche  | Zink-Nickel silber  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
Korrosionsschutzdauer  | 600 h  | 
Kopfform  | Zylinderkopf  | 
Antriebart  | Innensechskant  | 
Innenantrieb (s1)  | IS6  | 
Gewindeart  | Metrisches Gewinde  | 
Gewindeform  | Regelgewinde  | 
Produktklasse  | A  |