Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762,Stahl FK8.8, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

ISO 4762 Stahl 8.8 Zink-Nickel schwarz
SHR-ZYL-ISO4762-8.8-(ZNBHL)-M6X16

Art.-Nr. 414966 16

EAN 4056807089140

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762,Stahl FK8.8, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

Art.-Nr. 414966 16

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verbindungsmittel mit einer galvanischen Chrom(VI) - freien Zink-Nickel schwarz Beschichtung (ZNBHL) sind für Anwendungen mit höchster Korrosionsbeanspruchung geeignet. Die Beschichtung setzt sich zusammen aus einer Zink – Nickel – Legierungsschicht und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln).



Die Korrosionsbeständigkeit beträgt bei:



  • Durchmesser ≥ M2 – 360h*

  • Durchmesser ≥ M4 – 480h*

  • Durchmesser ≥ M10 – 720h*


  • *Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS


Vorteile im Überblick:



  • Korrosionsbeständigkeiten bis zu 720h gegen Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227 NSS

  • Chrom(VI) – frei

  • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ
Hinweis

ISO 4762 ersetzt DIN 912 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaßbereich geändert | Feingewinde in ISO 12474 überführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

16 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10 mm

Kopfhöhe (k1)

6 mm

Normen

ISO 4762

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Zink-Nickel schwarz

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer

480 h

Kopfform

Zylinderkopf

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb (s1)

IS5

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl FK8, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

MU-6KT-ISO4032-8-SW16-(ZNBHL)-M10

x 100 St.
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl FK8, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

MU-6KT-ISO4032-8-SW18-(ZNBHL)-M12

x 500 St.
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl FK8, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

MU-6KT-ISO4032-6-SW5,5-(ZNBHL)-M3

x 1000 St.
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl FK8, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

MU-6KT-ISO4032-6-SW7-(ZNBHL)-M4

x 1000 St.
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl FK8, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

MU-6KT-ISO4032-8-SW8-(ZNBHL)-M5

x 500 St.
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl FK8, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

MU-6KT-ISO4032-8-SW10-(ZNBHL)-M6

Sechskantmutter ISO 4032 Stahl FK8, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

MU-6KT-ISO4032-8-SW13-(ZNBHL)-M8

x 100 St.
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200 HV Zink-Nickel schwarz (ZNBH)

SHB-ISO7089-200HV-(ZNBH)-10

x 100 St.
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200 HV Zink-Nickel schwarz (ZNBH)

SHB-ISO7089-200HV-(ZNBH)-12

x 500 St.
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200 HV Zink-Nickel schwarz (ZNBH)

SHB-ISO7089-200HV-(ZNBH)-4

x 1000 St.
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200 HV Zink-Nickel schwarz (ZNBH)

SHB-ISO7089-200HV-(ZNBH)-5

Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200 HV Zink-Nickel schwarz (ZNBH)

SHB-ISO7089-200HV-(ZNBH)-6

Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200 HV Zink-Nickel schwarz (ZNBH)

SHB-ISO7089-200HV-(ZNBH)-8

x 100 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen