Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762,Stahl FK8.8, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

ISO 4762 Stahl 8.8 Zink-Nickel schwarz
SHR-ZYL-ISO4762-8.8-(ZNBHL)-M8X12

Art.-Nr. 414968 12

EAN 4057709865658

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762,Stahl FK8.8, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

Art.-Nr. 414968 12

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verbindungsmittel mit einer galvanischen Chrom(VI) - freien Zink-Nickel schwarz Beschichtung (ZNBHL) sind für Anwendungen mit höchster Korrosionsbeanspruchung geeignet. Die Beschichtung setzt sich zusammen aus einer Zink – Nickel – Legierungsschicht und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln).



Die Korrosionsbeständigkeit beträgt bei:



  • Durchmesser ≥ M2 – 360h*

  • Durchmesser ≥ M4 – 480h*

  • Durchmesser ≥ M10 – 720h*


  • *Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS


Vorteile im Überblick:



  • Korrosionsbeständigkeiten bis zu 720h gegen Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227 NSS

  • Chrom(VI) – frei

  • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ
Hinweis

ISO 4762 ersetzt DIN 912 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaßbereich geändert | Feingewinde in ISO 12474 überführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l1)

12 mm

Kopfdurchmesser (dk)

13 mm

Kopfhöhe (k1)

8 mm

Normen

ISO 4762

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Zink-Nickel schwarz

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer

480 h

Kopfform

Zylinderkopf

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb (s1)

IS6

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Produktklasse

A

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200 HV Zink-Nickel schwarz (ZNBH)

SHB-ISO7089-200HV-(ZNBH)-8

x 100 St.
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl FK8, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

MU-6KT-ISO4032-8-SW16-(ZNBHL)-M10

x 100 St.
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl FK8, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

MU-6KT-ISO4032-8-SW18-(ZNBHL)-M12

x 500 St.
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl FK8, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

MU-6KT-ISO4032-6-SW5,5-(ZNBHL)-M3

x 1000 St.
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl FK8, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

MU-6KT-ISO4032-6-SW7-(ZNBHL)-M4

x 1000 St.
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl FK8, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

MU-6KT-ISO4032-8-SW8-(ZNBHL)-M5

x 500 St.
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl FK8, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

MU-6KT-ISO4032-8-SW10-(ZNBHL)-M6

Sechskantmutter ISO 4032 Stahl FK8, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

MU-6KT-ISO4032-8-SW13-(ZNBHL)-M8

x 100 St.
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200 HV Zink-Nickel schwarz (ZNBH)

SHB-ISO7089-200HV-(ZNBH)-10

x 100 St.
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200 HV Zink-Nickel schwarz (ZNBH)

SHB-ISO7089-200HV-(ZNBH)-12

x 500 St.
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200 HV Zink-Nickel schwarz (ZNBH)

SHB-ISO7089-200HV-(ZNBH)-4

x 1000 St.
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200 HV Zink-Nickel schwarz (ZNBH)

SHB-ISO7089-200HV-(ZNBH)-5

Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200 HV Zink-Nickel schwarz (ZNBH)

SHB-ISO7089-200HV-(ZNBH)-6