Zylinderschraube mit Innensechskant
ASME B18.3 Stahl Alloy blank UNF
SHR-ZYL-ALLOY-5/16_24X1
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
1 INCH (in) = 25, 4 mm
Die Festigkeitsklasse Alloy ist vergleichbar mit der metrischen Festigkeitsklasse 12.9
Die Innensechskanntschrauben nach ASME B 18.3 besitzen keine Kennzeichung der Festigkeitsklasse am Kopf, da diese nach den mechanischen Eigenschaften ASTM 574 nur eine Festigkeitsklasse haben.
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 3A (Für Außengewinde)
Nenndurchmesser (d1) | 5/16 in |
Länge (l1) | 1 in |
Kopfdurchmesser | 0.469 in |
Kopfhöhe | 0.312 in |
Innenantrieb (s1) | IS1/4 Zoll |
Werkstoff | Alloy (Legierung) |
Overflade | Blank |
Gangzahl pro Zoll | 24 |
Datenblätter(X)