Zylinderschraube mit Innensechskant
ISO 4762 Stahl 8.8 verz. Dickschichtpassivierung
SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS14-(VZD)-M16X30
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.
Die Vorteile im Überblick:
- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
ISO 4762 ersetzt DIN 912 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaßbereich geändert | Feingewinde in ISO 12474 überführt.
Datenblätter(X)
![]() | |
Thread type x nominal diameter (d1) | M16 |
Length (l1) | 30 mm |
Head diameter (dk) | 24 mm |
Head height (k1) | 16 mm |
Standards | ISO 4762 |
Material | Stahl |
Property class | 8.8 |
Surface | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
RoHS-compliant | Ja |
Korrosionsschutzdauer | 264 h |
Head type | Zylinderkopf |
Drive type | Innensechskant |
Internal drive (s1) | IS14 |
Thread type | Metrisches Gewinde |
Thread form | Regelgewinde |
Product class | A |