Zylinderschraube mit Innensechskant
ISO 4762 Stahl 8.8 Zink-Nickel silber (ZNSHR)
SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS5-(ZNSHR)-M6X35
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselemente mit einer galvanischen Chrom(VI)-freien Zink-Nickel-Beschichtung sind für Anwendungen mit höchster Korrosionsbeanspruchung geeignet. Die Beschichtungen setzt sich zusammen aus einer Zink-Nickel-Legierungsschicht und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln).
Die Vorteile im Überblick:
- Korrosionsbeständigkeiten bis zu 720h gegen Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227 NSS
- Eingestelltes Reibwertfenster von 0,12μ – 0,18μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
- Funktionell und dekorativ
Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Datenblätter(X)
![]() | |
Thread type x nominal diameter (d1) | M6 |
Length (l1) | 35 mm |
Head diameter (dk) | 9.78 mm |
Head height (k1) | 5.7 mm |
Standards | ISO 4762 |
Material | Stahl |
Property class | 8.8 |
Surface | Zink-Nickel silber |
RoHS-compliant | Ja |
Head type | Zylinderkopf |
Drive type | Innensechskant |
Internal drive (s1) | IS5 |
Thread type | Metrisches Gewinde |
Thread form | Regelgewinde |
Shank diameter (d2) | 6 mm |
Product class | A |