Zylinderschraube mit Innensechskant
ISO 4762/DIN 912 Stahl 8.8 Zink-Lamelle silber
SHR-ZYL-ISO4762-8.8-(ZFSHL)-M14X70
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zinklamellenbeschichtungen sind Chrom(VI)-freie Korrosionsschutzbeschichtungen für den Nutzfahrzeugbau, Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowie alle weiteren Bereiche die Korrosionsschutzanforderungen auf Fahrzeugbauniveau fordern.
Die Korrosionsbeständigkeit bei ZFSHL beträgt bei:
- Durchmesser ≥ M6 - 480h*
- Durchmesser ≥ M10 - 720h*
Bei der Bezeichnung ZFSHL handelt es sich um folgende Korrosionsbeschichtung:
- Zinklamellenüberzug, mit Topcoat, Farbe silber, mit reibwerteinstellender Schmierung.
- Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln
ISO 4762 ersetzt DIN 912 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaßbereich geändert | Feingewinde in ISO 12474 überführt.
Datenblätter(X)
![]() | |
Thread type x nominal diameter (d1) | M14 |
Length (l1) | 70 mm |
Head diameter (dk) | 21 mm |
Head height (k1) | 14 mm |
Standards | ISO 4762 |
Material | Stahl |
Property class | 8.8 |
Surface | Zink-Lamelle silber |
RoHS-compliant | Ja |
Korrosionsschutzdauer | 720 h |
Head type | Zylinderkopf |
Drive type | Innensechskant |
Internal drive (s1) | IS12 |
Thread type | Metrisches Gewinde |
Thread form | Regelgewinde |
Product class | A |