Zylinderschraube mit Innensechskant
ISO 4762/DIN 912 Edelstahl A4 50/70 blank
SHR-ZYL-ISO4762-A4/70-IS17-M20X40
Art.-Nr.
009720 40
EAN 4050382051622
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 4762 / DIN 912, ≤ M24 Edelstahl A4-70, ≥ M24 Edelstahl A4-50
Hinweis
ISO 4762 ersetzt DIN 912 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaßbereich geändert | Feingewinde in ISO 12474 überführt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Thread type x nominal diameter (d1) | M20 |
Length (l1) | 40 mm |
Head diameter (dk) | 30 mm |
Head height (k1) | 20 mm |
Standards | ISO 4762 |
Material | Edelstahl A4 |
Property class | 70 |
Surface | Blank |
RoHS-compliant | Ja |
Head type | Zylinderkopf |
Drive type | Innensechskant |
Internal drive (s1) | IS17 |
Thread type | Metrisches Gewinde |
Thread form | Regelgewinde |
Product class | A |