Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinderschraube mit Innensechskant

ISO 4762/DIN 912 Edelstahl A4 50/70 blank
SHR-ZYL-ISO4762-A4/70-IS19-M24X120

Art.-Nr. 009724 120

EAN 4045727524145

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinderschraube mit Innensechskant

Art.-Nr. 009724 120

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 4762 / DIN 912, ≤ M24 Edelstahl A4-70, ≥ M24 Edelstahl A4-50
Hinweis

ISO 4762 ersetzt DIN 912 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaßbereich geändert | Feingewinde in ISO 12474 überführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M24

Länge (l1)

120 mm

Kopfdurchmesser (dk)

36 mm

Kopfhöhe (k1)

24 mm

Normen

ISO 4762

Werkstoff

Edelstahl A4

Festigkeitsklasse

70

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Zylinderkopf

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb (s1)

IS19