Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf mit Schlüsselführung DIN 6912, Edelstahl A2-070, blank
DIN 6912 Edelstahl A2 blank
SHR-ZYL-DIN6912-A2/070-IS6-M8X14
Art.-Nr. 00988 14
EAN 4045727131909
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 3506-1.
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)  | M8  | 
Länge (l1)  | 14 mm  | 
Kopfdurchmesser (dk)  | 13 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 5 mm  | 
Normen  | DIN 6912  | 
Werkstoff  | Edelstahl A2  | 
Festigkeitsklasse  | 070  | 
Oberfläche  | Blank  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
Kopfform  | Zylinderkopf niedrig  | 
Antriebart  | Innensechskant mit Schlüsselführung  | 
Innenantrieb (s1)  | IS6  | 
Gewindeart  | Metrisches Gewinde  | 
Gewindeform  | Regelgewinde  | 
Produktklasse  | A  | 
