Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf mit Schlüsselführung DIN 6912, Edelstahl A4-070, blank
DIN 6912 Edelstahl A4 blank
SHR-ZYL-DIN6912-A4/070-IS14-M16X140
Art.-Nr.
009916 140
EAN 4024835100151
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 3506-1.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M16 |
Länge (l1) | 140 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 24 mm |
Kopfhöhe (k1) | 10 mm |
Normen | DIN 6912 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Festigkeitsklasse | 070 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Zylinderkopf niedrig |
Antriebart | Innensechskant mit Schlüsselführung |
Innenantrieb (s1) | IS14 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | A |