Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf mit Schlüsselführung DIN 6912, Stahl 010.9, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

DIN 6912 Stahl 010.9 gelb verzinkt
SHR-ZYL-DIN6912-010.9-IS22-(A3C)-M30X100

Art.-Nr. 0109730100

EAN 4046778950358

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf mit Schlüsselführung DIN 6912, Stahl 010.9, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

Art.-Nr. 0109730100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M30

Länge (l1)

100 mm

Kopfdurchmesser (dk)

45 mm

Kopfhöhe (k1)

17,5 mm

Normen

DIN 6912

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

010.9

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Kopfform

Zylinderkopf niedrig

Antriebart

Innensechskant mit Schlüsselführung

Innenantrieb (s1)

IS22