Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf mit Schlüsselführung DIN 6912, Stahl 08.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 6912 Stahl 08.8 verzinkt
SHR-ZYL-DIN6912-08.8-IS12-(A2K)-M14X25
Art.-Nr. 008614 25
EAN 4024835137751
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)  | M14  | 
Länge (l1)  | 25 mm  | 
Kopfdurchmesser (dk)  | 21 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 8,5 mm  | 
Normen  | DIN 6912  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Festigkeitsklasse  | 08.8  | 
Oberfläche  | Verzinkt  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
Kopfform  | Zylinderkopf niedrig  | 
Antriebart  | Innensechskant mit Schlüsselführung  | 
Innenantrieb (s1)  | IS12  | 
Gewindeart  | Metrisches Gewinde  | 
Gewindeform  | Regelgewinde  | 
Produktklasse  | A  |