Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf mit Schlüsselführung DIN 6912, Stahl 08.8, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

DIN 6912 Stahl 08.8 gelb verzinkt
SHR-ZYL-DIN6912-08.8-IS4-(A2C)-M5X20

Art.-Nr. 008605 20

EAN 4038898624707

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf mit Schlüsselführung DIN 6912, Stahl 08.8, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

Art.-Nr. 008605 20

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M5

Länge (l1)

20 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8,5 mm

Kopfhöhe (k1)

3,5 mm

Normen

DIN 6912

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

08.8

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Kopfform

Zylinderkopf niedrig

Antriebart

Innensechskant mit Schlüsselführung

Innenantrieb (s1)

IS4