Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf mit Schlüsselführung

DIN 6912 Stahl 010.9 verzinkt
SHR-ZYL-DIN6912-010.9-IS10-(A2K)-M12X30

Art.-Nr. 010931230
EAN 4054458593870

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf mit Schlüsselführung

Art.-Nr. 010931230

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 6912, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)
Hinweis

Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Thread type x nominal diameter (d1)

M12

Length (l1)

30 mm

Head diameter (dk)

18 mm

Head height (k1)

7.5 mm

Standards

DIN 6912

Material

Stahl

Property class

010.9

Surface

Verzinkt

RoHS-compliant

Ja

Head type

Zylinderkopf niedrig

Drive type

Innensechskant mit Schlüsselführung

Internal drive (s1)

IS10

Thread type

Metrisches Gewinde

Thread form

Regelgewinde

Product class

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen