Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf mit Schlüsselführung
DIN 6912 Stahl 010.9 verzinkt
SHR-ZYL-DIN6912-010.9-IS10-(A2K)-M12X45
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
![]() | |
Thread type x nominal diameter (d1) | M12 |
Length (l1) | 45 mm |
Head diameter (dk) | 18 mm |
Head height (k1) | 7.5 mm |
Standards | DIN 6912 |
Material | Stahl |
Property class | 010.9 |
Surface | Verzinkt |
RoHS-compliant | Ja |
Head type | Zylinderkopf niedrig |
Drive type | Innensechskant mit Schlüsselführung |
Internal drive (s1) | IS10 |
Thread type | Metrisches Gewinde |
Thread form | Regelgewinde |
Product class | A |
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)