Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinderschraube mit Innensechskant und Feingewinde ISO 12474 / DIN 912, Stahl 12.9, blank

ISO 12474 / DIN 912 Stahl 12.9 blank Feingewinde
SHR-ISO12474-12.9-IS17-M20X1,5X70

Art.-Nr. 008320570

EAN 4046778527291

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinderschraube mit Innensechskant und Feingewinde ISO 12474 / DIN 912, Stahl 12.9, blank

Art.-Nr. 008320570

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 912 wurde zurückgezogen und durch ISO 4762 und ISO 12474 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaßbereich geändert | Regelgewinde in ISO 4762 festgelegt, Feingewinde in ISO 12474 überführt).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M20 x 1,5

Länge (l1)

70 mm

Kopfdurchmesser (dk)

30 mm

Kopfhöhe (k1)

20 mm

Normen

ISO 12474

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

12.9

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Zylinderkopf

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb (s1)

IS17

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,5 mm

Gewindeform

Feingewinde