Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinderschraube mit Innensechskant und Feingewinde

ISO 12474 / DIN 912 Stahl 10.9 blank Feingewinde
SHR-ISO12474-10.9-IS10-M12X1,5X35

Art.-Nr. 008012535
EAN 4046778208855

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinderschraube mit Innensechskant und Feingewinde

Art.-Nr. 008012535

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 912, Stahl 10.9 blank
Hinweis

DIN 912 wurde zurückgezogen und durch ISO 4762 und ISO 12474 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaßbereich geändert | Regelgewinde in ISO 4762 festgelegt, Feingewinde in ISO 12474 überführt).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M12 x 1,5

Length (l1)

35 mm

Head diameter (dk)

18 mm

Head height (k1)

12 mm

Standards

ISO 12474

Material

Stahl

Property class

10.9

Surface

Blank

RoHS-compliant

Ja

Head type

Zylinderkopf

Drive type

Innensechskant

Internal drive (s1)

IS10

Thread type

Metrisches Gewinde

Pitch

1.5 mm

Thread form

Feingewinde

Product class

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen