Zylinderschraube mit Innensechskant und Feingewinde
ISO 12474 / DIN 912 Stahl 10.9 blank Feingewinde
SHR-ISO12474-10.9-IS17-M20X1,5X70
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 912 wurde zurückgezogen und durch ISO 4762 und ISO 12474 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaßbereich geändert | Regelgewinde in ISO 4762 festgelegt, Feingewinde in ISO 12474 überführt).
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M20 x 1,5 |
Länge (l1) | 70 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 30 mm |
Kopfhöhe (k1) | 20 mm |
Normen | ISO 12474 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10.9 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Zylinderkopf |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb (s1) | IS17 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1.5 mm |
Gewindeform | Feingewinde |
Produktklasse | A |
Datenblätter (1)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Zertifikate/ Dokumente (0)