Zylinderschraube mit Innensechskant und Vollgewinde ISO 4762 / DIN 912, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K), mit Vollgewinde
ISO 4762/DIN 912 Stahl 8.8 verzinkt Vollgewinde
SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS3-(A2K)-M4X50/50
Art.-Nr. 008474 50
EAN 4047376525726
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
ISO 4762 ersetzt DIN 912 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaßbereich geändert | Feingewinde in ISO 12474 überführt.
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
|  | |
| Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 | 
| Länge (l1) | 50 mm | 
| Kopfdurchmesser (dk) | 7 mm | 
| Kopfhöhe (k1) | 3 mm | 
| Normen | ISO 4762 | 
| Werkstoff | Stahl | 
| Festigkeitsklasse | 8.8 | 
| Oberfläche | Verzinkt | 
| RoHS-konform | Ja | 
| Kopfform | Zylinderkopf | 
| Antriebart | Innensechskant | 
| Innenantrieb | IS3 | 
| Gewindeart | Metrisches Gewinde | 
| Steigung | 0,7 mm | 
| Gewindeform | Regelgewinde | 
| Gewindeausführung | Vollgewinde | 
| Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 50 mm | 
| Produktklasse | A |