Zylinderschraube mit Innensechskant und niedrigem Kopf DIN 7984, Edelstahl A2-070, blank
DIN 7984 Edelstahl A2 blank
SHR-ZYL-DIN7984-A2/070-IS2-M3X40
Art.-Nr. 02923 40
EAN 4024835114059
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 3506-1.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M3 |
Länge (l1) | 40 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 5,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2 mm |
Normen | DIN 7984 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Festigkeitsklasse | 070 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Zylinderkopf niedrig |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb (s1) | IS2 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Schaftdurchmesser (d2) | 3 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 12 mm |
Produktklasse | A |
