Zylinderschraube mit Innensechskant und niedrigem Kopf DIN 7984, Edelstahl A2-070, blank
DIN 7984 Edelstahl A2 blank
SHR-ZYL-DIN7984-A2/070-IS2-M3X5
Art.-Nr.
02923 5
EAN 4053479336565
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 3506-1.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Thread type x nominal diameter (d1) | M3 |
Length (l1) | 5 mm |
Head diameter (dk) | 5.5 mm |
Head height (k1) | 2 mm |
Standards | DIN 7984 |
Material | Edelstahl A2 |
Property class | 070 |
Surface | Blank |
RoHS-compliant | Ja |
Head type | Zylinderkopf niedrig |
Drive type | Innensechskant |
Internal drive (s1) | IS2 |
Thread type | Metrisches Gewinde |
Thread form | Regelgewinde |
Shank diameter (d2) | 3 mm |
Thread length (metric thread) (l2) | 5 mm |
Product class | A |