Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinderschraube mit Innensechskant und niedrigem Kopf DIN 7984, Edelstahl A2-070, blank

SHR-ZYL-DIN7984-A2/070-IS4-M6X40

Art.-Nr. 02926 40

EAN 4048539350049

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinderschraube mit Innensechskant und niedrigem Kopf DIN 7984, Edelstahl A2-070, blank

Art.-Nr. 02926 40

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 3506-1.



Die hier angegebenen Werte wurden rechnerisch, unter der Annahme optimaler Bedingungen und ohne Kenntnis des konstruktiven Umfeldes, ermittelt. Die Streuung der Montagewerkzeuge sowie die Streuung der Reibungszahl wurde nicht explizit berücksichtigt. Im konkreten Fall ist es erforderlich die Angaben auf ihre Anwendbarkeit hin zu überprüfen. Dies liegt im Bereich des Konstruktionsverantwortlichen.




  1. VDI 2230: Anhang A; Annahme Gesamt-Reibwert = 0,14

  2. VDI 2230: Annahme drehmomentgesteuertes Anziehen; Reibungszahlklasse B; daher Annahme Anziehfaktor = 2

  3. DIN EN 1993-1-4: Tabelle A.3 - Stahlsorten in jeder Korrosionsbeständigkeitsklasse (CRC)

  4. Fischer, U. (Hrsg.): Tabellenbuch Metall, 45. Auflage, Verlag Europa Lehrmittel, Haan-Gruiten, 2011

  5. DIN 76: Tabelle 2 — Maße für Gewindeauslauf und Gewindefreistich für Innengewinde
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

40 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10 mm

Kopfhöhe (k1)

4 mm

Normen

DIN 7984

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

070

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Zylinderkopf niedrig

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb (s1)

IS4

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Schaftdurchmesser (d2)

6 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2)

18 mm

Produktklasse

A

Anziehdrehmoment 90% Streckgrenze (1)

6,5 Nm

Resultierende Vorspannkraft min./max. (2)

2,8-5,6 kN

Korrosionsbeständigkeitsklasse (3)

CRC II

Zu verwendende Scheibe mit Härte

≥ 140 HV

Zu verwendende Mutter mit Festigkeitsklasse

≥ 070

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400

MNTGPAST-HSP1400-SPRAYDOSE-300ML

Graue, metallfreie Schmierpaste, die Verschleiß reduziert, zuverlässig trennt und hervorragenden Korrosionsschutz gewährleistet.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sechskantmutter ISO 4032 Edelstahl A2-70, blank

MU-6KT-ISO4032-A2/70-SW10-M6

Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Edelstahl A2-70, blank

MU-6KT-STOP-ISO7042-A2-70-SW10-M6

x 500 St.
Sperrzahnmutter Edelstahl A2, blank

MU-SPEZA-AEDIN6923-A2-SW10-M6

Mit Sperrverzahnung
Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC

SHB-KEILSI-SF-A4-6

Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbstständiges Losdrehen
Sicherungsscheibe S Edelstahl A2

SHB-SI-A2-S-10,0X6,4X0,70

Spannscheibe DIN 6796, Edelstahl A2 blank für Schraubenverbindung

SHB-SPN-DIN6796-A2-D6,4

Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll

DRHMOMSHRDRH-1/4ZO-(4,0-9,0NM)

Schraubendreher mit Drehmoment, 1/4-Zoll-Aufnahme, 1/4-Zoll-Antrieb und Rechtsanzug.
x 1 St.
Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre

DRHMOMSHSL-USK-1/4ZO-(4-20NM)

Kompakter, schlanker Drehmomentschlüssel mit 1/4-Zoll-Umschaltvierkant-Aufnahme und Ratschenkopf
x 1 St.
Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Edelstahl A2-70, blank

MU-6KT-FLSH-EN1661-A2/70-SW10-M6

x 500 St.
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Edelstahl A2, 200HV

SHB-ISO7089-A2-200HV-6

Flache Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN EN ISO 7093-1, Edelstahl A2

SHB-ISO7093/1-A2-200HV-6

Härteklasse 200 HV
x 500 St.
Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Edelstahl A2-70, blank

MU-6KT-ISO7040-A2/70-SW10-M6

x 500 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen