Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinderschraube mit Innensechskant und niedrigem Kopf DIN 7984, Edelstahl A4-070, blank

DIN 7984 Edelstahl A4 blank
SHR-ZYL-DIN7984-A4/070-IS2,5-M4X12

Art.-Nr. 02974 12
EAN 4047376718661

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinderschraube mit Innensechskant und niedrigem Kopf DIN 7984, Edelstahl A4-070, blank

Art.-Nr. 02974 12

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 3506-1.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M4

Länge (l1)

12 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7 mm

Kopfhöhe (k1)

2.8 mm

Normen

DIN 7984

Werkstoff

Edelstahl A4

Festigkeitsklasse

070

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Zylinderkopf niedrig

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb (s1)

IS2,5

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2)

12 mm

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen