Zylinderschraube mit Innensechskant und niedrigem Kopf DIN 7984, Edelstahl A4-070, blank
DIN 7984 Edelstahl A4 blank
SHR-ZYL-DIN7984-A4/070-IS5-M8X70
Art.-Nr.
02978 70
EAN 4045727017791
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 3506-1.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 70 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 13 mm |
Kopfhöhe (k1) | 5 mm |
Normen | DIN 7984 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Festigkeitsklasse | 070 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Zylinderkopf niedrig |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb (s1) | IS5 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 22 mm |
Produktklasse | A |