Zylinderschraube mit Innensechskant und niedrigem Kopf DIN 7984, Stahl 08.8, blank
DIN 7984 Stahl 08.8 blank
SHR-ZYL-DIN7984-08.8-IS12-M16X35
Art.-Nr.
008516 35
EAN 4038898889830
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M16 |
Länge (l1) | 35 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 24 mm |
Kopfhöhe (k1) | 9 mm |
Normen | DIN 7984 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 08.8 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Zylinderkopf niedrig |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb (s1) | IS12 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 35 mm |
Produktklasse | A |