Zylinderschraube mit Innensechskant und niedrigem Kopf DIN 7984, Stahl 08.8, blank
DIN 7984 Stahl 08.8 blank
SHR-ZYL-DIN7984-08.8-IS8-M12X45
Art.-Nr. 008512 45
EAN 4045727773758
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)  | M12  | 
Länge (l1)  | 45 mm  | 
Kopfdurchmesser (dk)  | 18 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 7 mm  | 
Normen  | DIN 7984  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Festigkeitsklasse  | 08.8  | 
Oberfläche  | Blank  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
Kopfform  | Zylinderkopf niedrig  | 
Antriebart  | Innensechskant  | 
Innenantrieb (s1)  | IS8  | 
Gewindeart  | Metrisches Gewinde  | 
Gewindeform  | Regelgewinde  | 
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2)  | 30 mm  | 
Produktklasse  | A  |