Zylinderschraube mit Innensechskant und niedrigem Kopf DIN 7984, Stahl 08.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 7984 Stahl 08.8 verzinkt
SHR-ZYL-DIN7984-08.8-IS12-(A2K)-M16X100
Art.-Nr. 0085016100
EAN 4046778949826
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M16 |
Länge (l1) | 100 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 24 mm |
Kopfhöhe (k1) | 9 mm |
Normen | DIN 7984 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 08.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Zylinderkopf niedrig |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb (s1) | IS12 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 38 mm |
Produktklasse | A |