Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinderschraube mit Innensechskant und niedrigem Kopf DIN 7984, Stahl 08.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 7984 Stahl 08.8 verzinkt
SHR-ZYL-DIN7984-08.8-IS14-(A2K)-M20X70

Art.-Nr. 008502070

EAN 4024835454179

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinderschraube mit Innensechskant und niedrigem Kopf DIN 7984, Stahl 08.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 008502070

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M20

Länge (l1)

70 mm

Kopfdurchmesser (dk)

30 mm

Kopfhöhe (k1)

11 mm

Normen

DIN 7984

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

08.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Zylinderkopf niedrig

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb (s1)

IS14

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2)

46 mm

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen