Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinderschraube mit Innensechskant und niedrigem Kopf

DIN 7984 Stahl 010.9 verzinkt Dickschichtpass.
SHR-ZYL-DIN7984-010.9-IS7-(VZD)-M10X100

Art.-Nr. 4179110100
EAN 4059609109641

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinderschraube mit Innensechskant und niedrigem Kopf

Art.-Nr. 4179110100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7984, Stahl 010.9, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Thread type x nominal diameter (d1)

M10

Length (l1)

100 mm

Head diameter (dk)

16 mm

Head height (k1)

6 mm

Standards

DIN 7984

Material

Stahl

Property class

010.9

Surface

Verzinkt Dickschichtpassivierung

RoHS-compliant

Ja

Head type

Zylinderkopf niedrig

Drive type

Innensechskant

Internal drive (s1)

IS7

Thread type

Metrisches Gewinde

Thread form

Regelgewinde

Thread length (metric thread) (l2)

30 mm

Product class

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen