Zylinderschraube mit Innensechskant und niedrigem Kopf
DIN 7984 Stahl 010.9 verzinkt Dickschichtpass.
SHR-ZYL-DIN7984-010.9-IS7-(VZD)-M10X45
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.
Die Vorteile im Überblick:
- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
Datenblätter(X)
![]() | |
Thread type x nominal diameter (d1) | M10 |
Length (l1) | 45 mm |
Head diameter (dk) | 16 mm |
Head height (k1) | 6 mm |
Standards | DIN 7984 |
Material | Stahl |
Property class | 010.9 |
Surface | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
RoHS-compliant | Ja |
Head type | Zylinderkopf niedrig |
Drive type | Innensechskant |
Internal drive (s1) | IS7 |
Thread type | Metrisches Gewinde |
Thread form | Regelgewinde |
Thread length (metric thread) (l2) | 30 mm |
Product class | A |