Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinderschraube mit Innensechsrund ISO 14579, Edelstahl A2-070, blank

ISO 14579 Edelstahl A2 blank
SHR-ZYL-ISO14579-A2/70-TX30-M6X120

Art.-Nr. 40276 120

EAN 4052713573889

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinderschraube mit Innensechsrund ISO 14579, Edelstahl A2-070, blank

Art.-Nr. 40276 120

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Erhöhung der Montageproduktivität



Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:


  • Optimierter Werkzeugverschleiß

  • Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung

  • Keine Taumelbewegungen

  • Sicheres Ansetzen der Schraube


Innensechsrundantriebe sind genormt nach DIN EN ISO 10664


  • Dadurch sind Verbindungselemente mit Innensechsrund weltweit vergleich- und einsetzbar

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

120 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10 mm

Kopfhöhe (k1)

6 mm

Normen

ISO 14579

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

70

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Zylinderkopf

Antriebart

Innensechsrund

Innenantrieb

TX30

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1 mm