Zylinderschraube mit Innensechsrund ISO 14579, Edelstahl A2-070, blank
ISO 14579 Edelstahl A2 blank
SHR-ZYL-ISO14579-A2/70-TX55-M12X25
Art.-Nr. 402712 25
EAN 4050642551312
 
				Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Erhöhung der Montageproduktivität
Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:
- Optimierter Werkzeugverschleiß
- Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird
- Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung
- Keine Taumelbewegungen
- Sicheres Ansetzen der Schraube
Innensechsrundantriebe sind genormt nach DIN EN ISO 10664
- Dadurch sind Verbindungselemente mit Innensechsrund weltweit vergleich- und einsetzbar
Datenblätter(X)
|  | |
| Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 | 
| Länge (l1) | 25 mm | 
| Kopfdurchmesser (dk) | 18 mm | 
| Kopfhöhe (k1) | 12 mm | 
| Normen | ISO 14579 | 
| Werkstoff | Edelstahl A2 | 
| Festigkeitsklasse | 70 | 
| Oberfläche | Blank | 
| RoHS-konform | Ja | 
| Kopfform | Zylinderkopf | 
| Antriebart | Innensechsrund | 
| Innenantrieb | TX55 | 
| Gewindeart | Metrisches Gewinde | 
| Steigung | 1,75 mm | 
| Gewindeform | Regelgewinde | 
| Schaftdurchmesser | 12 mm | 
| Produktklasse | A | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!