Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinderschraube mit Innensechsrund, niedriger Kopf

ISO 14580 Edelstahl A2 blank
SHR-ZYL-ISO14580-A2/70-TX8-M2,5X16

Art.-Nr. 400225 16
EAN 4047376481558

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinderschraube mit Innensechsrund, niedriger Kopf

Art.-Nr. 400225 16

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 14580, Edelstahl A2-70, blank
Hinweis

Erhöhung der Montageproduktivität



Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:


  • Optimierter Werkzeugverschleiß

  • Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung

  • Keine Taumelbewegungen

  • Sicheres Ansetzen der Schraube


Innensechsrundantriebe sind genormt nach DIN EN ISO 10664


  • Dadurch sind Verbindungselemente mit Innensechsrund weltweit vergleich- und einsetzbar

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M2,5

Länge (l1)

16 mm

Kopfdurchmesser (dk)

4.5 mm

Kopfhöhe (k1)

1.85 mm

Normen

ISO 14580

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

70

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Zylinderkopf niedrig

Antriebart

Innensechsrund

Innenantrieb

TX8

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0.45 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen