Zylinderschraube mit Schlitz DIN 84, Messing, blank
DIN 84 Messing blank
SHR-ZYL-DIN84-MS-M5X30
Art.-Nr. 00015 30
EAN 4011231056762
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
DIN 84 wurde zurückgezogen und durch ISO 1207 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (NennØ
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M5 |
Länge (l1) | 30 mm |
Kopfdurchmesser (dk ) | 8,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,3 mm |
Normen | DIN 84 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Zylinderkopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,8 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | A |
