Zylinderschraube mit Schlitz DIN 84, Messing, blank
DIN 84 Messing blank
SHR-ZYL-DIN84-MS-M5X50
Art.-Nr. 00015 50
EAN 4011231056854
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
DIN 84 wurde zurückgezogen und durch ISO 1207 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (NennØ
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M5 |
Länge (l1) | 50 mm |
Kopfdurchmesser (dk ) | 8,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,3 mm |
Normen | DIN 84 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Zylinderkopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,8 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Produktklasse | A |
