Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinderschraube mit Schlitz DIN 84, Messing, blank

DIN 84 Messing blank
SHR-ZYL-DIN84-MS-M8X40

Art.-Nr. 00018 40

EAN 4011231057363

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinderschraube mit Schlitz DIN 84, Messing, blank

Art.-Nr. 00018 40

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 84 wurde zurückgezogen und durch ISO 1207 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (NennØ

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l1)

40 mm

Kopfdurchmesser (dk )

13 mm

Kopfhöhe (k1)

5 mm

Normen

DIN 84

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Zylinderkopf

Antriebart

Schlitz

Innenantrieb

Schlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,25 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen