Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinderschraube mit Schlitz DIN 84, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 84 Stahl 4.8 verzinkt
SHR-ZYL-DIN84-4.8-(A2K)-M5X5

Art.-Nr. 00405 5

EAN 4011231997102

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinderschraube mit Schlitz DIN 84, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 00405 5

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 84 wurde zurückgezogen und durch ISO 1207 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (NennØ

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M5

Länge (l1)

5 mm

Kopfdurchmesser (dk )

8,5 mm

Kopfhöhe (k1)

3,3 mm

Normen

DIN 84

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Zylinderkopf

Antriebart

Schlitz

Innenantrieb

Schlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,8 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Produktklasse

A

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zylinderschraube mit Schlitz Sortiment 1.350-teilig im System-Koffer 4.4.1. DIN 84

SHR-ZYL-SYSKO-DIN84-SZ-(A2K)-1350TLG

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), mit Schlitz