Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinderschraube mit Schlitz DIN 84, Stahl 4.8, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

DIN 84 Stahl 4.8 gelb verzinkt
SHR-ZYL-DIN84-4.8-(A2C)-M6X20

Art.-Nr. 004076 20

EAN 4038898421504

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinderschraube mit Schlitz DIN 84, Stahl 4.8, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

Art.-Nr. 004076 20

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 84 wurde zurückgezogen und durch ISO 1207 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (NennØ

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

20 mm

Kopfdurchmesser (dk )

10 mm

Kopfhöhe (k1)

3,9 mm

Normen

DIN 84

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.8

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Kopfform

Zylinderkopf

Antriebart

Schlitz

Innenantrieb

Schlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen