Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinderschraube mit Schlitz DIN 84, Stahl 8.8, blank

DIN 84 Stahl 8.8 blank
SHR-ZYL-DIN84-8.8-M3X6

Art.-Nr. 004043 6

EAN 4050382347336

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinderschraube mit Schlitz DIN 84, Stahl 8.8, blank

Art.-Nr. 004043 6

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 84 wurde zurückgezogen und durch ISO 1207 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (NennØ

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M3

Länge (l1)

6 mm

Kopfdurchmesser (dk )

5,5 mm

Kopfhöhe (k1)

2 mm

Normen

DIN 84

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Zylinderkopf

Antriebart

Schlitz

Innenantrieb

Schlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,5 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen