Zylinderschraube mit Schlitz DIN 84, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 84 Stahl 8.8 verzinkt
SHR-ZYL-DIN84-8.8-(A2K)-M5X20
Art.-Nr. 004055 20
EAN 4045727064603
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
DIN 84 wurde zurückgezogen und durch ISO 1207 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (NennØ 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
|  | |
| Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M5 | 
| Länge (l1) | 20 mm | 
| Kopfdurchmesser (dk ) | 8,5 mm | 
| Kopfhöhe (k1) | 3,3 mm | 
| Normen | DIN 84 | 
| Werkstoff | Stahl | 
| Festigkeitsklasse | 8.8 | 
| Oberfläche | Verzinkt | 
| RoHS-konform | Ja | 
| Kopfform | Zylinderkopf | 
| Antriebart | Schlitz | 
| Innenantrieb | Schlitz | 
| Gewindeart | Metrisches Gewinde | 
| Steigung | 0,8 mm | 
| Gewindeform | Regelgewinde | 
| Produktklasse | A |